108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Z Series(ZHP80UM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80 パッド形状(UM)平形溝付
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Z Series(ZHP63UM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63 パッド形状(UM)平形溝付
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Z Series(ZHP63BM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63 パッド形状(BM)ベロウ形溝付
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0321 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZHP80BM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80 パッド形状(BM)ベロウ形溝付
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.6
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0421 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0431 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.4
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0531 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(06) 0.6 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ZM Series(ZM102~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

多段エジェクタ (ZL112-K11~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

多段エジェクタ (ZL112-K12~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

多段エジェクタ (ZL112-K2~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-P~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZM Series(ZM071H-P~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZM Series(ZM131M~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ZL112-K16HZ 多段エジェクタ (ZL112-K16HZ~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線取出方法(H)グロメットリード線長さ0.6m 定格電圧(V)(6)DC12 単位単位切換機能付 排気方式サイレンサ内蔵 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様なし EXH・ポート排気:Rc1/2 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付 真空圧力検出部なし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

多段エジェクタ (ZL112-K14L~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
排気方式サイレンサ内蔵
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZM Series(ZM101M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ZM Series(ZM071M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

多段エジェクタ (ZL112-K15~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ZM101H-P5 ZM Series(ZM101H-P5~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-)Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(P5)エアオペレートバルブ(供給弁)/ポート径接続M5×0.8 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10)1.0 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷