絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • SMC(431)
  • Festo(170)
  • PISCO(ピスコ)(55)
  • Transair(55)
  • CKD(51)
  • コガネイ(15)
  • NORGREN(13)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(11)
  • Piab(ピアブ)(6)
  • FACOM(2)
  • カネテック(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CVコンバムコンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバムコンバム(旧:妙徳)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
コンバム フィルタ コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタコンバム(旧:妙徳)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンバム エレメント コンバム(旧:妙徳)コンバム エレメントコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MC72大排気量コンバム
コンバム ハカイバルブ コンバム(旧:妙徳)コンバム ハカイバルブコンバム(旧:妙徳)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC22シリーズコンバム(旧:妙徳)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンバム スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム スイッチコンバム(旧:妙徳)
749税込824
1個
翌日出荷
構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
ワーク落下防止用チェック弁 コンバム(旧:妙徳)ワーク落下防止用チェック弁コンバム(旧:妙徳)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニットコンバム(旧:妙徳)
32,880税込36,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
コンバム フィルタキット コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタキットコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプコンバム(旧:妙徳)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
コンバム マニホールドベース コンバム(旧:妙徳)コンバム マニホールドベースコンバム(旧:妙徳)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
大排気量省エネエジェクタ コンバム(旧:妙徳)大排気量省エネエジェクタコンバム(旧:妙徳)
84,980税込93,478
1台
12日以内出荷
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ低い供給圧力で大吸込流量確保省エネ・省配線電磁弁搭載タイプ簡単なインライン取付けプッシュイン継手標準装備
タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
真空エジェクタ基本形 CV4コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CV4コンバムコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から10日以内出荷
真空エジェクタ基本形 CCVコンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CCVコンバムコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
質量(g)10空気消費量(L/min)7.1使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)2.5最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6ノズル径(Φmm)0.4
コンバム 樹脂製大排気量コンバム MC7 コンバム(旧:妙徳)コンバム 樹脂製大排気量コンバム MC7コンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
コンバム ブロックプレート コンバム(旧:妙徳)コンバム ブロックプレートコンバム(旧:妙徳)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
コンバム ブラケット コンバム(旧:妙徳)コンバム ブラケットコンバム(旧:妙徳)
139税込153
1個
10日以内出荷
適合20mm幅コンバム
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
コンバム フィルタユニット コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタユニットコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
コンバム ハイフローコンバム HFV コンバム(旧:妙徳)コンバム ハイフローコンバム HFVコンバム(旧:妙徳)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)標準供給圧力(MPa)0.5
コンバム チェックバルブ コンバム(旧:妙徳)コンバム チェックバルブコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
真空発生器/エジェクタ