絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- PISCO(ピスコ)(57)
- CKD(51)
- コガネイ(14)
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- Piab(ピアブ)(2)
- カネテック(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
特価

真空発生器(コンバム)
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム
コンバム(旧:妙徳)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5
コンバム(旧:妙徳)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ
コンバム(旧:妙徳)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から11日以内出荷質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
コンバム スイッチ
コンバム(旧:妙徳)¥749税込¥8241個当日出荷構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット
コンバム(旧:妙徳)¥32,880~税込¥36,168~1個当日出荷から翌々日出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ
コンバム(旧:妙徳)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
真空エジェクタ基本形 CCVコンバム
コンバム(旧:妙徳)¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷質量(g)10空気消費量(L/min)7.1使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)2.5最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6ノズル径(Φmm)0.4
コンバム ハイフローコンバム HFV
コンバム(旧:妙徳)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)標準供給圧力(MPa)0.5