真空発生器/エジェクタ :「制御弁」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
形式交換用フィルタ
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 形式取付エジェクタ(マニホールド取付用) 電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.8 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)23(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ノズル径(Φmm)0.7
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式交換用フィルタ(ME05M用)
1個
198 税込218
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式マイクロエジェクタ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 空気消費量(L/min)46(圧縮) 使用流体空気 給油不可 配管接続口径Rc1/4 最大流量(L/min)(ANR)25(真空側) ノズル径(Φmm)1
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
配管接続口径Rc1/8
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)DC24 作動方式直接作動 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 形式ME25・60用シングル電磁弁 ポート数2ポート(NC) 有効断面積(mm2)3 作動方式直接作動 機構ロック形(手動) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式グロメット形(リード線長さ300mm) サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし) 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.2 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)4.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5 最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側) 最高真空圧力(kPa)-80 ノズル径(Φmm)0.3
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.6 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)11.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ノズル径(Φmm)0.5 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
種類スイッチ出力2点(応差可変) 形式電子式真空スイッチ 出力ON時作動表示灯(LED)点灯 精度±3%F.S.MAX.(0~50℃25℃基準) 出力方式NPNオープンコレクタ 出力点数2 設定方式(圧力)トリマによる可変 電源電圧(V)DC12~24±10% 使用流体空気または非腐食性気体 消費電流(mA)35MAX.(24V出力ON時) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて) 設定範囲定格圧力の0~100% ケーブルコネクタ付リード線1500mm 耐圧力(kPa)600 応差0~30counts可変 作動温度(℃)-10~60 スイッチ容量DC30V、80mA、MAX. 圧力範囲(kPa)300~-100 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式交換用フィルタ(ME07M用)
1個
238 税込262
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80 形式ME25・60用真空スイッチ 電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷) 線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時) 応差-5.3kPa~-13.3kPa
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング