真空発生器/エジェクタ :「エア弁」の検索結果
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。
トラスコ品番409-3933
セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ
質量(kg)1.7
高さ(mm)160
タイプエア圧力調整可能
空気消費量(L/minANR)30
縦(mm)80
横(mm)222
吸入流量(最大)12L/min
最大真空圧(kPa)-88
エア流量(L/min)24
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。