真空発生器スーパーツール6日以内出荷
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3