856件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0632 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0622 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(06) 0.6 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.6
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0531 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0522 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式(2) ポート排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) 真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0512 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0432 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0431 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0422 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(2) ポート排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0421 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0412 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(2) ポート排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) 真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.4
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0332 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(2) ポート排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0321 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0312 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
連数5連 右側共通空気圧供給(P)ポートΦ6(エルボ) 左側共通空気圧供給(P)ポートΦ4(ストレート)
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット シリンダ駆動用バルブと混載可
給排気ブロックアセンブリ取付位置:D側:2~10連、標準・内部パイロット仕様 A・Bポート管接続口径バルブのみ:Φ6ワンタッチ管継手 エジェクタ/バルブ合計連数9連 エジェクタの取付位置D側 エジェクタの数8連
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット シリンダ駆動用バルブと混載可
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80 形式ME25・60用真空スイッチ 電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷) 線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時) 応差-5.3kPa~-13.3kPa
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式マイクロエジェクタ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 空気消費量(L/min)46(圧縮) 使用流体空気 給油不可 配管接続口径Rc1/4 最大流量(L/min)(ANR)25(真空側) ノズル径(Φmm)1
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式交換用フィルタ(ME07M用)
1個
238 税込262
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.8 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)23(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ノズル径(Φmm)0.7
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式交換用フィルタ(ME05M用)
1個
198 税込218
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.6 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)11.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ノズル径(Φmm)0.5 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし) 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.2 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)4.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5 最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側) 最高真空圧力(kPa)-80 ノズル径(Φmm)0.3
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付 質量(g)255 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 センサーMPS-10 標準供給圧力(MPa)0.5 エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
最高真空圧力(kPa)(S) ~84 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 エジェクタユニットノズル径1.8
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L2) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- エジェクタユニットノズル径1.8
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)