Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2436
アズワン品番65-8025-79
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Festo 真空ポンプ、0.95 mm ノズル、4.5 Bar - VN シリーズ - VN-10 - H - T3 - Q2 - VQ2-RO1 Festo のコンパクトな吸引ポンプ一体型のオープンサイレンサが付属しているため、作業場で静かに使用できます。このポンプは、コンパクトで丈夫な設計で、幅広いアクセサリと互換
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2429
アズワン品番65-8024-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Festo 吸引カップ ESS-80-SS は簡単に交換できます。最小部材半径は 400 mm で、公称寸法は 6 mm です。吸着パッドの直径 =80 mm 吸着パッド容積 =19.312 cm3 接続位置:TOP
仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:PUR●保持力:4.7N●コード番号:203-8428
アズワン品番65-8001-81
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 24 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 2 mm で、最大吸引流量は 98 l/min です。任意の位置で組み立
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:98L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6234
アズワン品番65-7985-96
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Parker Transair 6690 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、2 ポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3193
アズワン品番65-7894-83
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。オスねじ付きの G1/8 真空接続。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2422
アズワン品番65-8031-90
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高真空で幅 10 mm です。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6192
アズワン品番65-7991-37
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2409
アズワン品番65-8027-31
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9864
アズワン品番65-7995-17
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6248
アズワン品番65-7994-30
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9858
アズワン品番65-7993-80
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295
アズワン品番65-7989-99
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo ESH サクションカップホルダは、高さ補償器付きで、TOP で真空接続を行い、2 つの六角ナットで固定された補償器を備えています。QS プッシュインコネクタ真空ポートは、吸盤取り付け M6 用です。ヴールム =1.153Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サ
仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:2mm●パッド材質:PUR●保持力:0.1N●コード番号:203-8262
アズワン品番65-7989-27
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Festo 吸引カップ ESS-50-ES は交換が簡単です。最小部材半径は 100 mm、公称寸法は 3 mm です。吸着パッドの直径 =50 mm 吸着パッド容積 =7.9 cm3 接続位置:TOP
仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:2mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:0.1N●コード番号:203-8389
アズワン品番65-8009-30
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6290
アズワン品番65-8005-67
1袋(5個)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6126
アズワン品番65-7990-44
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Festo 取り付けキットの最大締め付けトルクは 3.3 Nm で、中空ボルト用の展伸アルミ合金製です。製品重量: 7 g
仕様●メーカーシリーズ:大場●コード番号:203-6196
アズワン品番65-7987-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 25 mm のアルミパイプに瞬時に接続できます。定格圧力が 232 psi
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3171
アズワン品番65-7897-45
1袋(5個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Parker Transair 6604 シリーズは、外径が 17 mm のパイプ / スタッドコネクタに適合する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3155
アズワン品番65-7899-41
1袋(2個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタ付きのインライン公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です。空圧接続ポート 1 QS-4、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0129
アズワン品番65-8000-18
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
。Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.9 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6224
アズワン品番65-7987-19
1袋(5個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm のプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6261
アズワン品番65-8012-13
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2410
アズワン品番65-8036-46
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6309
アズワン品番65-8006-03
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2418
アズワン品番65-8023-40
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6208
アズワン品番65-8005-70
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、メスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6130
アズワン品番65-7989-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm でプラグインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6206
アズワン品番65-7988-06
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6127
アズワン品番65-7997-88
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6247
アズワン品番65-7988-05
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm (メスねじ付き)です。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6140
アズワン品番65-7993-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 10 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2424
アズワン品番65-8023-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Festo 真空ジェネレータカートリッジは VN 真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 6 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6270
アズワン品番65-8008-28
1袋(5個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、18 mm 幅で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 62.7 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6255
アズワン品番65-8011-54
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 16 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2443
アズワン品番65-8034-34
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 10 mm の真空発生器に使用します。最大締め付けトルクは 0.5 Nm で、ハットレールマウントを使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 製品重量: 5.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6232
アズワン品番65-7997-90
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。 T 字型で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ真空接続に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 8 bar です。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0136
アズワン品番65-8001-95
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6228
アズワン品番65-8006-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅24mmで、T字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは2mmで、最大吸引流量は188L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:188L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6195
アズワン品番65-7983-93
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は M5 で、スルーホール取り付けです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0120
アズワン品番65-8001-63
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。