8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
使用流体空気、窒素
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZFC33 インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(3)10L/min 適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6 オーダーメイド仕様標準
1個
849 税込934
欠品中

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用 白色 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)