特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの種類」から絞り込む
G(17)
NPT
Rc(15)
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 水分除去率(%)99 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.02MB) 取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
1個
6,192 税込6,811
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB) (0.49MB) 取扱説明書取扱説明書(1.88MB) 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
1個
6,698 税込7,368
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000) SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ50
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ40
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)