5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFL
エコ商品
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 容量(cm3)ボウル貯容量:90 使用圧力範囲(kPa)-101~0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理流量(L/min[ANR])360 真空破壊圧力(MPa)0.1以下
1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ろ過精度(μm)10 使用流体空気 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2)20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR) PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2)20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ) 動画あり
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2)20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)