真空フィルタ :「真空用フィルター」の検索結果
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF08A/KRF15A
接続口径Rc1/4
質量(kg)2
処理空気量(L/min(ANR))210
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF25A
接続口径Rc1/4
質量(kg)3
処理空気量(L/min(ANR))440
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF08A/KRF15A
接続口径Rc1/4
質量(kg)1.5
処理空気量(L/min(ANR))210
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF70
接続口径Rc1/4
質量(kg)6.5
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF110
接続口径Rc1/4
質量(kg)9
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1-1/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF110
接続口径Rc1/4
質量(kg)6.5
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1-1/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF70
接続口径Rc1/4
質量(kg)9
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF40A
接続口径Rc1/4
質量(kg)4.5
処理空気量(L/min(ANR))770
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF40A
接続口径Rc1/4
質量(kg)3.5
処理空気量(L/min(ANR))770
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF25A
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.5
処理空気量(L/min(ANR))440
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。