39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターリング ULVAC(アルバック)センターリングULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
エレメント ULVAC(アルバック)エレメントULVAC(アルバック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
OMT-050A専用です。
トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
KRF25A用ブレード オリオン機械KRF25A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
真空トラップ(樹脂) アズワン真空トラップ(樹脂)アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
フロースイッチ 日本精器フロースイッチ日本精器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
プレッシャーゲージ PISCO(ピスコ)プレッシャーゲージPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KRF15A用ブレード オリオン機械KRF15A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
HPE250用ノズル オリオン機械HPE250用ノズルオリオン機械
4,798税込5,278
1個
欠品中
適合HPE250
部品 ULVAC(アルバック)部品ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体GLD-051用
MPS-35用取付金具セット コンバム(旧:妙徳)MPS-35用取付金具セットコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用
直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ)ULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノズル ULVAC(アルバック)ノズルULVAC(アルバック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フランジタイプKF-25寸法A(Φmm)40寸法B(mm)6寸法C(mm)35質量(g)44材質SUS304
GZ46 - 真空用圧力計 SMCGZ46 - 真空用圧力計SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から17日以内出荷
真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
ホース口吸気管 9パイ DAP用 ULVAC(アルバック)ホース口吸気管 9パイ DAP用ULVAC(アルバック)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ)ULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイルモレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個(4L)ほか
当日出荷
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ アズワン真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュアズワン
10,400税込11,440
1個
欠品中
ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。
アズワン品番3-9090-01
ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワンニードルバルブユニット(真空調整用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
吸引口変換アダプター 佐藤真空吸引口変換アダプター佐藤真空(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
バキュームコントローラ VC63 オリオン機械バキュームコントローラ VC63オリオン機械
5,698税込6,268
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
フォアライントラップ EDWARDSフォアライントラップEDWARDS
98,980税込108,878
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
フロースイッチ 日本精器フロースイッチ日本精器
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。流体温度(℃)5~60使用流体清水使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ耐圧力(MPa)1流量(L/min)0.8~5使用圧力(MPa)0.03~0.5質量(kg)0.9
真空ポンプ用カート アズワン真空ポンプ用カートアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷
アズワン品番1-1624-01
コンバム 真空スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム 真空スイッチコンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
欠品中
適合CVA2多機能独立形コンバム
真空交換パーツ PISCO(ピスコ)真空交換パーツPISCO(ピスコ)
41税込45
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームコントローラ VC81 オリオン機械バキュームコントローラ VC81オリオン機械
6,398税込7,038
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ62寸法D(mm)94寸法E(mm)11寸法C(mm)83寸法BR1
真空計GV-40シリーズ コガネイ真空計GV-40シリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外径40mmの真空圧力計。パネルマウント選択可能で装置への組み込みに便利。
真空用エキゾーストクリーナ用エレメント SMC真空用エキゾーストクリーナ用エレメントSMC
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
フォアライントラップ ULVAC(アルバック)フォアライントラップULVAC(アルバック)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計ULVAC(アルバック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
ステンレス真空トラップ アズワンステンレス真空トラップアズワン
17,700税込19,470
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製TGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質真鍮、メッキ仕様M20×P1
センターリング 入江工研センターリング入江工研(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.2以下
取り付け用金具セット TRUSCO取り付け用金具セットTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
F型金具、L型金具及び取付ねじ(M3X2個)がセットになっています。
仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6898摘要取り付け用金具セット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
表面取り付けパネルセット TRUSCO表面取り付けパネルセットTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
パネルアダプタ(2種類)と前面保護パネルがセットになっています。
仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6897摘要表面取り付けパネルセット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
フリーホルダ PISCO(ピスコ)フリーホルダPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連機器