特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCHMALZ(シュマルツ)電子真空/正圧スイッチ
軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付
出力NPN 使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア 電源電圧12-24V DC 繰返し精度(%)±0.3F.S. 応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500) 表示精度±1%以下±1桁以下 ケーブル4芯バラ線2m 接続口測定流体:G1/8オネジ 保護等級IP40 周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと) 消費電流(mA)30以下(無負荷時)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)