関連機器 :「vsp-1」の検索結果
軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付
出力NPN
使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア
電源電圧12-24V DC
繰返し精度(%)±0.3F.S.
応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500)
表示精度±1%以下±1桁以下
ケーブル4芯バラ線2m
接続口測定流体:G1/8オネジ
保護等級IP40
周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと)
消費電流(mA)30以下(無負荷時)
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。