関連機器 :「流量 計 smc」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体清水
使用圧力(MPa)0.05~0.5
耐圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
検知可能流量(L/min)5~20
質量(kg)0.9
接点構成1a1b
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。