商品豆知識
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体清水
使用圧力(MPa)0.05~0.5
耐圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
検知可能流量(L/min)5~20
質量(kg)0.9
接点構成1a1b
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。
流体温度(℃)5~60
使用流体清水
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5
接点1a1bマイクロスイッチ
耐圧力(MPa)1
流量(L/min)0.8~5
使用圧力(MPa)0.03~0.5
質量(kg)0.9
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。