195件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストトラップEMF3の交換用脱臭エレメント(展開図:(11))です。
1セット(5個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
449 税込494
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。幅などが異なるワークのシリンダ位置検出が可能です。4点スイッチ出力が可能。簡易位置検出が可能。
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応) タイプ外部電源タイプ 電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下 温度範囲(℃)-10~60 出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 ) 出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA 出力電流(mA)4~20(上限22) パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P 負荷抵抗400Ω以下 圧力(kPa)0~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途流体(水) エスコ品番EA153E-28 質量(kg)1.5 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

用途流体(水) エスコ品番EA153E-26 質量(kg)1.3 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/4 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

SP - 吸着プレート(SP2530) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形 ポート(D) 正方形A位置 接続ポート位置(D) 正方形A位置 ポート位置正方形A位置 吸着部サイズ□250X250mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNPS - 取付用ナット(SNPS) SMC CADデータあり
1個
54 税込59
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着プレート  SP243 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形 吸着部サイズ□200X200mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
219,800 税込241,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着プレート  SP233 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形 吸着部サイズ□150X150mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着プレート  SP123 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形 吸着部サイズ□100X100mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDWARDSバルブ
接続口NW10 仕様10MPal/s
1個
14,900 税込16,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インレットダストフィルタITFの交換用フィルタエレメントです。
構成部品フィルタエレメント、ガスケット
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用粗目インレットシールです。
構成部品粗目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ターボ分子ポンプnEXT85の交換用ベアリング及びオイルカートリッジです。
構成部品ベアリング、オイルカートリッジ
1セット
99,980 税込109,978
欠品中

nEXT240/nEXT300/nEXT400のオイルカートリッジ交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ピンスパナ
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

ワイドレンジゲージWRGの交換用ボディチューブキットです。
構成部品陰極板、陰極チューブ、陽極アセンブリ、O リング、ピラニチューブアセンブリ、プラスチック製のピラニハウジング、スナップリング、ガスケット(ネジおよびワッシャ各 4 個付き)
1セット
115,980 税込127,578
16日以内出荷

インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
1個(0.2kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)デジタル圧力センサー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルアダプタ(2種類)と前面保護パネルがセットになっています。
仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサ トラスコ品番856-6897 摘要表面取り付けパネルセット 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ3 0032
1個
599 税込659
当日出荷

寸法A(mm)Φ52 寸法D(mm)87 寸法E(mm)9 寸法C(mm)78 寸法BR3/4
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷

愛知時計電機エア用超音波流量計
RoHS
適合流体空気(特に工場エア)現地で窒素に設定変更可能 電源リチウム電池 接続方式ウェハ(JIS10Kフランジによる挟み込み) 流体温度(℃)-10~60、90%RH以下 使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧) 付属品出力ケーブル5m付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストフィルタMF100AEの交換用エレメントです。 ※2本必要です。
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

SP1630-CA 吸着プレート SPシリーズ SP1630 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
仕様ポート位置 (A) 標準(裏側) 形状長方形 粒径(mm)(C) Φ0.4 ポート位置標準(裏側) 吸着部サイズ□300X300mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
429,800 税込472,780
15日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA153E-14 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

SP2130-CA SP - 吸着プレート(SP2130) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形 ポート(A) 標準(裏側) 粒径(mm)(C) Φ0.4 接続ポート位置(A) 標準(裏側) ポート位置標準(裏側) 吸着部サイズ□50X50mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。 使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。 真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。
1台
208,980 税込229,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999,800 税込1,099,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着プレート  SP153 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形 吸着部サイズ□250X250mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP1430-BA 吸着プレート  SP143 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形 粒径(mm)Φ0.2 ポート位置標準(裏側) 吸着部サイズ□200X200mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
249,800 税込274,780
16日以内出荷

吸着プレート  SP133 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形 吸着部サイズ□150X150mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)