2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 出力4~20mA(4線式) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
82,980 税込91,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります