60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC CADデータあり
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
259 税込285
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数4
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

PS1200-R06L-Q エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PS1100-R07L-Q PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1100) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PS1200-R07L-Q PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1200) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数2
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

PS1000-R07L-Q エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ 設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40 SMC CADデータあり
IP65 流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。 最大10台まで同時コピー可能。 3ステップ設定。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE40 SMC CADデータあり
・IP65 ・流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。 ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。 ・ワンタッチ管継手付。
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3393種類の商品があります)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC CADデータあり
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7157種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

微差圧センサ PSE550シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 定格圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 保護等級IP40 配管R1/8配管アダプタ 清浄度クラス(ISOクラス):クラス4 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備 消費電流25mA以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります