7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 保護等級IP40 配管R1/8配管アダプタ 清浄度クラス(ISOクラス):クラス4 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備 消費電流25mA以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

仕様【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 使用温度範囲動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 圧力表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 保護等級IP40 配管R1/8配管アダプタ 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備 消費電流25mA以下 リード線長さ(m)(コネクタ付)2
1個
9,198 税込10,118
23日以内出荷

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙 フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 保護等級IP40 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa) 耐圧力(kPa)500 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス ISO規格クラス4(清浄度クラス) 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷

仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷

仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 付属品取扱説明書 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(mA)25 配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 清浄度(ISOクラス)クラス4 単位SI単位固定 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa) 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備 リード線長さ(m)(コネクタ付き)2
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000ms タイプ真空圧 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準) 保護等級IP40 配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス クラス清浄度(ISOクラス):クラス4 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa 耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間) 精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備 消費電流35mA以下
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります