電子式圧力スイッチ/圧力センサ :「圧力計 配管」の検索結果
関連キーワード
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。