12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1) SMC CADデータあり
型式(ISE1) 正圧用 配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8 設定圧力範囲(MPa)0~1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ZSE2) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2) SMC CADデータあり
定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1 配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8 出力(55) PNPオープンコレクタ
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISE2-T1-15CN 小型圧力スイッチ ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
配管(T1)単体取付形NPTF1/8 出力仕様(15)NPNオープンコレクタ 配線方式(CN)コネクタなし 定格圧力範囲(MPa)0~1(正圧) モデルISE2(正圧)
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2L) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1L) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
型式(ISE1) 正圧用 配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8 配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m 定格圧力範囲(MPa)0~1
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m 出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

小型圧力スイッチ ISE1L SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング