18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3393種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa 耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間) 精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備 消費電流35mA以下
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷

・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ 設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1910種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3011種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 付属品取扱説明書 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(mA)25 配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 清浄度(ISOクラス)クラス4 単位SI単位固定 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa) 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備 リード線長さ(m)(コネクタ付き)2
1個
10,980 税込12,078
24日以内出荷

タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 保護等級IP40 配管R1/8配管アダプタ 清浄度クラス(ISOクラス):クラス4 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備 消費電流25mA以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります