センサ・アンプ一体型 (4) センサ・アンプ分離型 (15) カテゴリ: 電子式圧力スイッチ/圧力センサブランド: SMCすべて解除
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 3日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC 6日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 汎用流体用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級 IP65 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.45MB)
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC 11日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途 汎用流体用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体 接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.45MB)
P Series(PSE575) SMC 当日出荷 から 4日以内出荷
管接続口径 (02)R1/4(M5めねじ付) リード線 (-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート センサレンジ (5)正圧用(0~2MPa)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290) SMC 9日以内出荷
管接続口径 (03)R3/8 接点構成 (-)1a1b 単位 【目盛板】(-)MPa 材質(接液部) (0)黄銅・リン青銅 防水仕様 (2)防滴型(IP44相当) 圧力調整範囲(kPa) (9)-10~-100 CE-対応品 (-Q)対応品
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC 9日以内出荷
管接続口径 (03)R3/8 接点構成 (-)1a1b 単位 【目盛板】(-)MPa 材質(接液部) (1)SUS316 防水仕様 (1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa) (9)-10~-100 CE-対応品 (-Q)対応品
小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC 4日以内出荷 から 9日以内出荷
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V) DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体 空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間 5ms以下 消費電流(mA) 17以下(DC24V ON時) 定格圧力範囲(kPa) 0~-101 耐圧力(kPa) 500 繰返し精度 ±1%F.S.以下
小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC 4日以内出荷 から 11日以内出荷
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V) DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体 空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間 5ms以下 消費電流(mA) 17以下(DC24V ON時) 繰返し精度 ±1%F.S.以下
小型圧力スイッチ ZSE SMC 当日出荷 から 11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V) DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体 空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間 5ms以下 定格圧力範囲(kPa) 0~-101 設定圧力範囲(kPa) 0~-101 耐圧力(kPa) 500 繰返し精度 ±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa) 10~0
小型圧力スイッチ ISE1 SMC 4日以内出荷 から 11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V) DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体 空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間 5ms以下 繰返し精度 ±1%F.S.以下
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品 ページ: 1/ 3