ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)SMC9日以内出荷
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)SMC9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120)SMC9日以内出荷
仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130)SMC9日以内出荷
仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3