1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌピーエーシステムデジタル圧力スイッチ
信頼性の高いスイッチング制御を実現。 デジタル圧力スイッチ。 フレキシブルディスプレイ。 10msecの 高速サンプリング。
用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に 仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec~10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷) 材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲) 電源AC85~264V、47~63Hz/5W 精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit 接続ねじG1/4 破壊圧力(MPa)210 耐圧(MPa)140 保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時) 機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他 表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm) 測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体) 保存温度範囲(℃)-20~85 サンプリング速度0.01sec~600sec 圧力レンジ(MPa)0.0 ~ 70.0 長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値) 耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500 使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング