絞り込み
ブランド
圧力レンジ
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
451件中 441451
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE20B Series SMCZSE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
バラ線用コネクタ SMCバラ線用コネクタSMC
2,232税込2,455
1個
10日以内出荷
3画面PSEセンサセットアップツール用コネクタ変換パーツ単品品番
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.73MB)
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMCPSEセンサセットアップツール PSE-ST SeriesSMC
10,053税込11,058
1個
10日以内出荷
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.73MB)
ISE20B Series SMCISE20B SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKDファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)CKD
108,075税込118,883
1台
32日以内出荷から85日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
ブラケットD SMCブラケットDSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
ブラケットE SMCブラケットESMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)デジタル圧力センサ 表面取付パネルコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
デジタル圧力センサ 表面取付金具 コンバム(旧:妙徳)デジタル圧力センサ 表面取付金具コンバム(旧:妙徳)
369税込406
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部サーパス工業
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用アズワン品番4-2578-15
小型圧力センサ(表示器用アクセサリ) PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(表示器用アクセサリ)PISCO(ピスコ)
399税込439
1個
4日以内出荷

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ