FA現場のお役立ち情報
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ AirTACデジタル圧力スイッチ DPSシリーズAirTAC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体配管形式PT 1/8・M5メネジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具 CKDデジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具CKD
278税込306
1個
当日出荷
適合PPXシリーズ種別部品
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
359税込395
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)デジタル圧力センサーPISCO(ピスコ)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
7,698税込8,468
1個
当日出荷から86日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用PISCO(ピスコ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
P Series(PSE576) SMCP Series(PSE576)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
M12コネクタ付リード線(ストレート) SMCM12コネクタ付リード線(ストレート)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKDPWSシリーズ スレッシュホールドセンサCKD
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKDファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD
34,650税込38,115
1台
当日出荷から10日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ