超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。低圧センサは、HVAC(暖房/換気/空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。特長と利点:低圧測定ポートの反対側に基板端子がある完全な信号処理応答時間:1ms増幅高感度、低NULLシフト簡単に交換できます
チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:0.8 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●電気的接続:基板●応答時間:1 ms●電源電圧:5 V dc●動作温度 Min:-45℃●コード番号:667-0917
アズワン品番65-7292-08
1個
¥59,800
税込¥65,780
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V
アズワン品番65-7319-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C
アズワン品番65-7319-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C●コード番号:197-6890
アズワン品番65-7319-28
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込み
アズワン品番65-7302-41
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 225 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1362
アズワン品番65-7271-76
1個
¥14,498
税込¥15,948
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922
アズワン品番65-7311-70
1個
¥35,098
税込¥38,608
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829
アズワン品番65-7348-41
1個
¥15,598
税込¥17,158
7日以内出荷
Sensym-SDXシリーズ。小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合内部較正/温度補正済みデュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供較正済みのゼロ及びスパン低電力用途向け高インピーダンス応答時間:100μs動作温度:-40→+85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:+/-0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:17.37 → 18.18 mV●応答時間:100 μs●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7328-37
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920
アズワン品番65-7311-50
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃
アズワン品番65-7302-39
1個
¥23,498
税込¥25,848
7日以内出荷
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。