「圧力レンジ」から絞り込む
0~1MPa(2)
0~100kPa(2)
0~101kPa(3)
0~-101kPa(2)
-0.1~1MPa(2)
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
繰返し精度±1%F.S.以下
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
繰返し精度±1%F.S.以下
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
定格圧力範囲(kPa)0~-101
設定圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備
定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙
フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
保護等級IP40
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa)
耐圧力(kPa)500
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
ISO規格クラス4(清浄度クラス)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護
使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
付属品取扱説明書
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流(mA)25
配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
清浄度(ISOクラス)クラス4
単位SI単位固定
設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa)
耐圧力(MPa)1.5
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護逆接続保護
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1
耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと)
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備
リード線長さ(m)(コネクタ付き)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
24日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000ms
タイプ真空圧
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙
アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω
入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上
精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)
保護等級IP40
配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
クラス清浄度(ISOクラス):クラス4
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間
リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
24日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa
耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)
精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙
アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω
入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
保護等級IP40
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
清浄度クラス4
単位単位切換機能付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護逆接続保護
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備
消費電流35mA以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
24日以内出荷
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。