センサ・アンプ一体型 :「ハトメねじ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ」から絞り込む
0~1MPa(2)
0~100kPa(2)
0~-101kPa(2)
小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 定格圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります