「圧力レンジ」から絞り込む
0~1MPa(1)
0~16MPa(1)
0~50MPa(1)
0~100kPa(1)
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体
・定格圧力範囲0~10Mpa
用途正圧(汎用流体用)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
型式(ISE1) 正圧用
配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
定格圧力範囲(MPa)0~1
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。