絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日本精器(1)
  • EATON(イートン)(1)
圧力レンジ
  • 0~101kPa(1)
  • 0~-101kPa(9)
  • -0.1~1MPa(10)
  • -0.1~2MPa(3)
  • -100~100kPa(9)
出力仕様
  • NPNオープンコレクタ(31)
  • PNPオープンコレクタ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ・アンプ一体型 :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • cr2032
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジから絞り込む
0~101kPa(1)
0~-101kPa(9)
-0.1~1MPa(10)
-0.1~2MPa(3)
-100~100kPa(9)
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
I Series(ISA3-HCN) SMCI Series(ISA3-HCN)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
ISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ) SMCISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット出力仕様(25) NPN出力
I Series(IISA2VPR) SMCI Series(IISA2VPR)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFPSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
I Series(IISA2CPR) SMCI Series(IISA2CPR)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCPSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CHSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCB SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCBSMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCNSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BFSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2SMC
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)定格圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CSMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(-) 背面配管
10 Series(10-PS) SMC10 Series(10-PS)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から12日以内出荷

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
センサ・アンプ一体型