センサ・アンプ一体型 :「電池式圧力計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)
管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級IP40
使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回
温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。