6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ」から絞り込む
-0.1~1MPa(1)
-100~100kPa(1)
その他(1)
デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKD CADデータあり
接続口径Rc1/8 種類電子式圧力センサ 電源(V)DC12~24 センサータイプ圧力センサ
1個
7,634 税込8,397
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKD CADデータあり
1個
特価
713 税込784
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD CADデータあり
1個
1,650 税込1,815
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (658種類の商品があります)

CPD-P70N-8 CPDシリーズ クーラント用電子式圧力スイッチ CKD CADデータあり
種別部品 接続口径Rc1/4 種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC12~24
1個
51,150 税込56,265
8日以内出荷

GPSシリーズ ギャップスイッチ ユニット CKD CADデータあり
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2~26.4 センサータイプエアセンサ
1個
49,605 税込54,566
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります