1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484 アズワン品番65-7331-47
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります