343件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管R1/8配管アダプタ 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

配管形式R1/8配管アダプタ 使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時) 消費電流(mA)35以下 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位単位切換機能付 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) 直線性【アナログ出力】±1%F.S. 出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 温度特性±2%F.S.(25℃基準) 定格圧力範囲(kPa)-100~100 出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス スイッチ動作正転出力、反転出力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷

仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000ms タイプ真空圧 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準) 保護等級IP40 配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス クラス清浄度(ISOクラス):クラス4 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa 耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間) 精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備 消費電流35mA以下
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙 フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 保護等級IP40 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa) 耐圧力(kPa)500 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス ISO規格クラス4(清浄度クラス) 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 圧力範囲(Pa)定格:-500~500 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 耐圧力(kPa)2.5 リード線リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 設定最小単位(表示/設定)1Pa 取扱説明書取扱説明書 校正証明書なし
1個
15,980 税込17,578
40日以内出荷

・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

仕様【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 使用温度範囲動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 圧力表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 保護等級IP40 配管R1/8配管アダプタ 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備 消費電流25mA以下 リード線長さ(m)(コネクタ付)2
1個
9,198 税込10,118
23日以内出荷

タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 保護等級IP40 配管R1/8配管アダプタ 清浄度クラス(ISOクラス):クラス4 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備 消費電流25mA以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 付属品取扱説明書 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(mA)25 配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 清浄度(ISOクラス)クラス4 単位SI単位固定 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa) 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと) スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備 リード線長さ(m)(コネクタ付き)2
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829 アズワン品番65-7348-41
1個
15,598 税込17,158
7日以内出荷

概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8647 アズワン品番65-7897-76
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なアルミハウジングと非接触構造により、最大限の信頼性を発揮します 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPA 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。MPA 製品ファミリのセンサは、大きなピストン径と長いストロークに最適です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチフィールドを使用して、又はタイプに応じて IO-Link を使用して後で調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ダンサーの位置を検出しました 製品プッシャーの位置を監視します シリンダエンドポジションおよびプレスストロークの監視 MPA を使用したソノトロデスの位置監視 研削ヘッドの位置と摩耗の監視 部材キャリアからの自動取外し レーザーラインを使用した品質管理 プレスシリンダの終端位置の監視注
仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8531 アズワン品番65-7899-04
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲 0 → 1 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:1 in Tri-Clamp(ISO 2852)●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0732 アズワン品番65-7288-41
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734 アズワン品番65-7323-36
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733 アズワン品番65-7323-42
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減 ハウジングとディスプレイを回転できるので設置時間が短縮されます 2 点で 頑丈な設計:ステンレススチール製測定セル IO-Link プロセスデータの特別な変換は不要 - 測定値が bar 単位で自動的に表示されます IO-Link 経由の広範な診断オプション(圧力ピーク、周囲温度など)により、予測メンテナンスのためのデータが提供されます 静水圧レベル測定のための経済的ソリューション (高精度、小型測定範囲による)PBS plus は、電子圧力スイッチ、圧力トランスミッタ、ディスプレイを 1 つに統合した製品です。アナログ出力と IO-Link の 2 つのスイッチング出力を備えています。3 つの大型プッシュボタン及びディスプレイ又は IO-Link を使用して設定します。ハウジングは、ディスプレイと電気接続の 2 箇所をねじることで、あらゆる取り付け状況で最適な位置に合わせることができます。測定範囲が 0.4 → 1、000 bar (ゲージ圧)の PBS plus は、さまざまな用途で使用できます。また、絶対圧力及び真空測定範囲も備えています。PBS plus は、ステンレススチールメンブレンが完全に溶接されているため、腐食に対する耐性に優れています。プロセスデータは、測定値( bar )として IO-Link 経由で制御に送信されます。診断オプションを使用すると、温度値を ℃ で読み取り、温度と圧力を監視するための最小値と最大値を読み取ることができます。用途油圧システムのシステム圧力の測定 CNC マシンでのクランプ圧の制御 油圧プレスでのシリンダ圧の監視 冷却 / 潤滑システムの圧力の制御 ハイドロスタティックレベル測定 PET ボトル製造時のシステム圧力の測定注
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:213-3324 アズワン品番65-7280-25
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922 アズワン品番65-7311-70
1個
35,098 税込38,608
7日以内出荷

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:0.8 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●電気的接続:基板●応答時間:1 ms●電源電圧:5 V dc●動作温度 Min:-45℃●コード番号:667-0917 アズワン品番65-7292-08
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 225 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1362 アズワン品番65-7271-76
1個
14,498 税込15,948
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)圧力センサ 相対
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381 アズワン品番65-7310-23
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920 アズワン品番65-7311-50
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.1 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:17.82 → 18.18 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:455-5065 アズワン品番65-7358-31
1個
147,998 税込162,798
欠品中

1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C●コード番号:197-6890 アズワン品番65-7319-28
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:7バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9946 アズワン品番65-7296-65
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8612 アズワン品番65-7892-46
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なアルミハウジングと非接触構造により、最大限の信頼性を発揮します 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPA 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。MPA 製品ファミリのセンサは、大きなピストン径と長いストロークに最適です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチフィールドを使用して、又はタイプに応じて IO-Link を使用して後で調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ダンサーの位置を検出しました 製品プッシャーの位置を監視します シリンダエンドポジションおよびプレスストロークの監視 MPA を使用したソノトロデスの位置監視 研削ヘッドの位置と摩耗の監視 部材キャリアからの自動取外し レーザーラインを使用した品質管理 プレスシリンダの終端位置の監視注
仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8495 アズワン品番65-7899-60
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Festo 圧力センサ SDE5-D10-O3-Q6E-P-K にはケーブルが付属します。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3281 アズワン品番65-8020-45
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
RoHS
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類ゲージ圧 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料(4.34MB) 通信規格IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコ
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8650 アズワン品番65-7891-71
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けている
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8586 アズワン品番65-7892-15
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの C スロットに直接取り付けるための位置センサ グリッパーも含まれています 測定範囲 25 → 200 mm のセンサモデル mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です セ
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用し
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026 アズワン品番65-8040-28
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6-V-M8 は M8 プラグタイプです。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3268 アズワン品番65-8031-62
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります