343件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヌピーエーシステムデジタル圧力スイッチ
信頼性の高いスイッチング制御を実現。 デジタル圧力スイッチ。 フレキシブルディスプレイ。 10msecの 高速サンプリング。
用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に 仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec~10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷) 材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲) 電源AC85~264V、47~63Hz/5W 精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit 接続ねじG1/4 破壊圧力(MPa)210 耐圧(MPa)140 保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時) 機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他 表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm) 測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体) 保存温度範囲(℃)-20~85 サンプリング速度0.01sec~600sec 圧力レンジ(MPa)0.0 ~ 70.0 長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値) 耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500 使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

・測定値を見ながら設定可能 ・IO-Link ・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保 ・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能 ・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体 ・定格圧力範囲0~10Mpa
用途正圧(汎用流体用)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ZSE1-T1-18CL 小型圧力スイッチ(真空用) ZSE1シリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ ISE35 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFP SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCP SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFP SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFN SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCN SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FFP SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCP SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCN SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ZSE20C-R-02-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 配管(02) R1/4 (M5メネジ付) 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 配管方向(-) 背面配管
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE70シリーズ ISE71 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE70シリーズ ISE70 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります