343件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I Series(ISA3-GFP) SMC CADデータあり
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(P)PNP1出力
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

I Series(ISA3-GFN) SMC CADデータあり
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15 配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

定格距離範囲(mm)0.02~0.15
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格距離範囲(mm)0.02~0.15
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

I Series(ISA3-FFP) SMC CADデータあり
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(P)PNP1出力
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I Series(ISA3-FFN) SMC CADデータあり
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I Series(ISA3-FCP) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

I Series(ISA3-FCN) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

定格距離範囲(mm)0.01~0.03
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御ユニット2ポート電磁弁付
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御ユニット2ポート電磁弁付
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニット2ポート電磁弁付
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニット2ポート電磁弁付
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80-R~ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

8mm幅LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと) 保護構造IEC規格 IP40相当 表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整 使用流体空気(非腐食性) 消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時) 使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと) 検出方法拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)100 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し 供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

GPSシリーズ ギャップスイッチ ユニット CKD CADデータあり
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2~26.4 センサータイプエアセンサ
1個
49,605 税込54,566
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CPD-P70N-8 CPDシリーズ クーラント用電子式圧力スイッチ CKD CADデータあり
種別部品 接続口径Rc1/4 種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC12~24
1個
51,150 税込56,265
8日以内出荷

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(連成圧用) ZSE80F SMC CADデータあり
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65 RoHS対応。 低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE40 SMC CADデータあり
・IP65 ・流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。 ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。 ・ワンタッチ管継手付。
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80 SMC CADデータあり
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65、RoHS対応。 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ISE2-T1-15CN 小型圧力スイッチ ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
配管(T1)単体取付形NPTF1/8 出力仕様(15)NPNオープンコレクタ 配線方式(CN)コネクタなし 定格圧力範囲(MPa)0~1(正圧) モデルISE2(正圧)
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

小型圧力スイッチ ISE1L SMC CADデータあり
型式(ISE1L) 正圧用 定格圧力範囲(kPa)0~100
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
型式(ISE1) 正圧用 配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8 配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m 定格圧力範囲(MPa)0~1
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります