耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
ページ: 1/ 3