センサ・アンプ分離型 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(1) 電流入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー
形式(T) DINレール・端子台タイプ
入力(0) 電圧入力
入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
表示単位(-) 単位切換機能付
入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
入力(1) 電流入力
形式(-) コネクタ接続
入出力(2) NPN2出力+オートシフト入力
ケーブル(L) 電源・出力接続ケーブル
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。