センサ・アンプ分離型 :「デジタル圧力センサ」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
1個ほか
359 税込395
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプ- 電源電圧(V)- 使用流体- 消費電流(mA)- 保証耐圧力(MPa)- 周囲湿度(%RH)- 設定圧力範囲(kPa)- 周囲温度(℃)- ポートサイズ- 圧力レンジ-
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD 動画あり
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に 配管形式R1/8、M5めねじ 圧力ゲージ圧 消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 適合流体空気・非腐食性気体 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP出力+IO-Link コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
1台
9,713 税込10,684
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ- 電源電圧(V)- 使用流体- 消費電流(mA)- 保証耐圧力(MPa)- 周囲湿度(%RH)- 設定圧力範囲(kPa)- 周囲温度(℃)- ポートサイズ- 圧力レンジ-
1個
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD 動画あり
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に 圧力ゲージ圧 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 適合流体空気・非腐食性気体 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP出力+IO-Link コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
1台
9,713 税込10,684
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSE313 PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 表示単位(-) 単位切換機能付 コネクタ(-) なし アダプター型式(-) なし 入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE312) SMC CADデータあり
入力(1) 電流入力 形式(-) コネクタ接続 入出力(2) NPN2出力+オートシフト入力 ケーブル(L) 電源・出力接続ケーブル
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE303) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(0) 電圧入力 入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE315) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 コネクタ(-) なし 入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE313) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PSE305-A PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE305) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(0) 電圧入力 表示単位(-) 単位切換機能付 コネクタ(-) なし アダプター型式(A) ブラケット 入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(1) 電流入力 入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(0) 電圧入力 入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301) SMC CADデータあり
形式(-) コネクタ接続 入力(0) 電圧入力 表示単位(-) 単位切換機能付 入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE311T-E PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMC CADデータあり
仕様(E) 前面保護カバー 形式(T) DINレール・端子台タイプ 入力(1) 電流入力 表示単位(-) 単位切換機能付 入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) SMC CADデータあり
仕様(E) 前面保護カバー 形式(T) DINレール・端子台タイプ 入力(1) 電流入力 入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T) SMC CADデータあり
仕様(E) 前面保護カバー 形式(T) DINレール・端子台タイプ 入力(0) 電圧入力 入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE310T-E PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T) SMC CADデータあり
仕様(E) 前面保護カバー 形式(T) DINレール・端子台タイプ 入力(1) 電流入力 表示単位(-) 単位切換機能付 入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります