機械式圧力スイッチ :「エアー圧力 スイッチ」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD CADデータあり
1個
1,300 税込1,430
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD CADデータあり
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2 配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6 接点構成1a 応差(MPa)0.08以下 繰返し精度±0.02MPa以下 負荷電圧(V)DC12/24、AC100 負荷電流(mA)5~50、7~20 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 保護構造IP65相当 電圧降下(V)3以下(内部) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 耐衝撃(m/s2)294 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
1個
5,273 税込5,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力スイッチ CKD CADデータあり
質量(kg)0.57 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲湿度(%RH)90以下 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 取付姿勢任意 繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分)20 誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります