機械式圧力スイッチ :「a接点」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2
配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6
接点構成1a
応差(MPa)0.08以下
繰返し精度±0.02MPa以下
負荷電圧(V)DC12/24、AC100
負荷電流(mA)5~50、7~20
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
保護構造IP65相当
電圧降下(V)3以下(内部)
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
耐衝撃(m/s2)294
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上
絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。