2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型) 接続ねじG3/8B 取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性圧力レンジの1.5倍 使用環境温度(℃)-20~60 精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.) 測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.) 温度係数0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃) スイッチマイクロスイッチ 材質(ケース)ADC12/黒色 構造防滴形(IP43相当) 質量(kg)約1
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
形状Φ100 立形(B枠) 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 使用環境温度(℃)-5~40 指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.) 精度±3%F.S.以内(設定) スイッチマイクロスイッチ 仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
1個
62,900 税込69,190
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります