マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31長野計器4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ200 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26長野計器4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11長野計器4日以内出荷から52日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。
測定現場においても圧力の確認ができます。
開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。
エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。
マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。
指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
形状Φ100 立形(B枠)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)精度±3%F.S.以内(設定)スイッチマイクロスイッチ仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
ページ: 1/ 3