絞り込み
流量レンジ(L/min)
  • 10~100
  • 0~20(3)
  • 0~100(6)
  • 0~200(4)
  • 0.2~10(11)
  • 0.5(3)
  • 0.5~4(24)
  • 0.5~25(10)
  • 1~10(6)
  • 1~50(7)
  • 2~16(24)
  • 2~100(9)
  • 5~40(24)
  • 5~50(6)
  • 5~500(8)
  • 10~1000(10)
  • 20~200(5)
  • 20~2000(7)
  • 50~250(6)
  • 50~500(6)
ブランド
  • SMC(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量レンジ(L/min)から絞り込む
0.2~10(11)
0.5~4(24)
0.5~25(10)
2~16(24)
2~100(9)
5~40(24)
5~500(8)
10~100
10~1000(10)
20~2000(7)
流量レンジ(L/min)をもっと見る
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
46,980税込51,678
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)・3色表示・2画面表示対応・温度センサ&流量調整弁に対応・使用流体温度0~90℃・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(11.96MB)取扱説明書(4.76MB)
P Series(PFW511) SMCP Series(PFW511)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)10~100
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PFW51 SMC水用デジタルフロースイッチ PFW51SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)10~100
水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7SMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W5SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式フロースイッチ/センサ