SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
機能
逆流機能付:逆流機能なし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78063706
AR30-03GH-1-D
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください