SMC
AC30B-D Series
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
レベルゲージ付金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78063715
AC30B-02DG-8-D
¥
16,120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください